Taivutettu ruuvinväännin Phillips-ruuveille 2

Tuote nro.: 669400 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 2
Ruuveille, joiden ⌀ on 3,1 mm - 5,2 mm
Kokonaispituus 125 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669400 2
EAN / GTIN 7610733004348
Valmistajan numero PB 605.2

Kuvaus

Malli:

Kaksi kärkeä taivutettu 90°. PB Swiss Tools -erikoisseos, pinta niklattu ja kromattu. Kärjet mustia. Pyälletty varsi takaa varman pidon märissä ja öljyisissä ympäristöissä. Terät käännetty 45° toisiinsa nähden. Phillips-ristipääruuveille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin