{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 165 i PZ VDE | |
Ristikantakoko | 0 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | − 2 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 161 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668700 0 | |
EAN / GTIN | 4013288032782 | |
Valmistajan numero | 05006160001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ristikantakoko: 0
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa
4,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | Pozidriv-ruuvitaltta |
Ruuveille, joiden ⌀ on | − 2 mm | enint. 2 mm |
Kokonaispituus | 161 mm | 147 mm |
Terän pituus | 80 mm | 60 mm |
Ristikantakoko | 0 | 0 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |