{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 162 iS | |
Ristikantakoko | 1 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 2,1 − 3 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 178 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668620 1 | |
EAN / GTIN | 4013288160140 | |
Valmistajan numero | 05006450001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahva täyseristetyt 1
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
562 kappaletta varastossa
4,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
Kokonaispituus | 178 | 187 |
Terän pituus | 80 | 80 |
Ristikantakoko | 1 | 1 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |