Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt 4

Tuote nro.: 668600 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 162 i PH VDE
Ristikantakoko 4
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ruuveille, joiden ⌀ on 7,3 − 12,7 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 312 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668600 4
EAN / GTIN 4013288027818
Valmistajan numero 05006158001

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.