Sähköasentajan ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille, Classic täyseristetyt 2

Tuote nro.: 668390 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
695 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic VDE
Profiilikoko 2
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profiili, Pozidriv − ura 2 − 1,0×6
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 205 mm
Irrotusprofiili yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668390 2
EAN / GTIN 7610733205691
Valmistajan numero 5180.2-10

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.
Yhdistelmäprofiiliruuvitaltan kärki sopii täydellisesti PlusMinus-ruuveihin (Pozidriv/ura-yhdistelmä), joita käytetään pääasiassa sähköasennuskomponenteissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin