Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Classic täyseristetyt 1

Tuote nro.: 668380 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Classic VDE
    Ristikantakoko 1
    Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 − 3 mm
    Terän pituus 80 mm
    Kokonaispituus 175 mm
    Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 668380 1
    EAN / GTIN 7610733064489
    Valmistajan numero 5192.1-80

    Kuvaus

    Malli:

    Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
    Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.
    Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

    Käyttö:

    Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin