{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Ristikantakoko | 3 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 − 7,2 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 270 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668370 3 | |
EAN / GTIN | 7610733064434 | |
Valmistajan numero | 5190.3-150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classic täyseristetyt 3
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa
16,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
Kokonaispituus | 270 mm | 270 mm |
Terän pituus | 150 mm | 150 mm |
Ristikantakoko | 3 | 3 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |