Ruuvitaltta ”Stainless” Pozidriv-ruuveille, terä ruostumatonta terästä 2

Tuote nro.: 668290 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: INOX

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3355 PZ
Ristikantakoko 2
Raaka-aine INOX
Ruuveille, joiden ⌀ on 3,1 − 5,2 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 205 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668290 2
EAN / GTIN 4013288107459
Valmistajan numero 05032032001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Wera Lasertip®-terä, jaloterästä, mikrokarhennettu kärki (koosta 1 alkaen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin