Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä 2S

Tuote nro.: 668270 2S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 355 PZ Stubby
Ristikantakoko 2
Ruuveille, joiden ⌀ on 3,1 − 5,2 mm
Terän pituus 25 mm
Kokonaispituus 79 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Vääntökuusikulma kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668270 2S
EAN / GTIN 4013288212207
Valmistajan numero 05008854001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Wera Lasertip-terä runsasseosteista erikoisterästä, mikrokarhea kärki, kemiallisesti nikkelipinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin