Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pitkä ja Kraftform-kahva 2/300 mm

Tuote nro.: 668240 2/300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko / Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 355 PZ
Ristikantakoko 2
Terän pituus 300 mm
Kokonaispituus 405 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668240 2/300
EAN / GTIN 4013288108173
Valmistajan numero 05009319001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin