Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, muovikahva 3

Tuote nro.: 668200 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Ristikantakoko 3
Ruuveille, joiden ⌀ on 5,3−7,2 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 270 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668200 3
EAN / GTIN 7610733086702
Valmistajan numero 192.3-150

Kuvaus

Malli:

″Classic″-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Käyttö:

Pozidriv-ruuvitaltat Pozidriv- ja Supadriv-ristiuraruuveille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin