Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pitkä ja muovikahva 1/130 mm

Tuote nro.: 668050 1/130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko / Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Ristikantakoko 1
Terän pituus 130 mm
Kokonaispituus 225 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668050 1/130
EAN / GTIN 7610733086580
Valmistajan numero 190.1-130

Kuvaus

Malli:

”Classic”-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Käyttö:

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille DIN 7962 lehti 1 -standardin mukaisten ristipääruuvien ruuvaamiseen (myös Phillips Recess)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin