Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva 0K

Tuote nro.: 668000 0K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Ristikantakoko 0K
Ruuveille, joiden ⌀ on − 2 mm
Terän pituus 30 mm
Kokonaispituus 75 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668000 0K
EAN / GTIN 7610733086528
Valmistajan numero 195.0-30

Kuvaus

Malli:

”Classic”-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
Lyhyt malli.

Käyttö:

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, jossa on ristipää, DIN ISO 8764-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin