Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva 0

Tuote nro.: 668000 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
857 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Ristikantakoko 0
Ruuveille, joiden ⌀ on − 2 mm
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 150 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668000 0
EAN / GTIN 7610733086474
Valmistajan numero 190.0-60

Kuvaus

Malli:

”Classic”-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Käyttö:

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, jossa on ristipää, DIN ISO 8764-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin