Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva 2

Tuote nro.: 667712 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 228 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 2
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Ruuveille, joiden ⌀ on 3,1 − 5,2 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 205 mm
Teränkärki musta
Kuusikulmainen apuvääntökanta 10 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Varren malli pyöreä
iskupää ei
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
Pinta Nikkelöity, kromattu
Vääntökuusikulma kyllä
lyhyet ruuvitaltat ei
Kavennettu terän ⌀ edessä ei
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667712 2
EAN / GTIN 4067263013631
Valmistajan numero 667712 2

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
6-kulmainen apuvääntökanta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin