{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Ristikantakoko | 3 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 − 7,2 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 270 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 667695 3 | |
EAN / GTIN | 7610733249763 | |
Valmistajan numero | 8190.3-150 BL |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva, Ristikantakoko: 3
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
14,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
769 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 − 7,2 mm | 5,3−7,2 mm | 5,3 - 7,2 mm |
Kokonaispituus | 270 mm | 269 mm | 270 mm |
Terän pituus | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Ristikantakoko | 3 | 3 | 3 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |