{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Osien määrä | 7 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 1,5 Ah | |
akun jännite | 4,2 V | |
Vaihdettava akku | kyllä | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin; yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura | |
Suurin kiristysmomentti | 1 Nm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Säilytykseen | muovikotelo | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 667268 1 | |
EAN / GTIN | 4010995443184 | |
Valmistajan numero | 44318 | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |