Autonvalojen koestuslamppu

Tuote nro.: 665700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 120 mm
Testausalue 6 V - 24 V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 665700
EAN / GTIN 4016133045982

Kuvaus

Malli:

Kestävä kotelo, metallipuristin ja pistokärki.

Etu:

Kaapelia ei tarvitse tarkistamista varten kuoria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin