Jännitteentarkistin VT CTB

Tuote nro.: 665133
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 40

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä VT CTB
Kokonaispituus 137 mm
Kaapelin pituus 100 cm
Testausalue 3 V - 48 V
Näyttö LED
Työskentelylämpötila −10 °C - 50 °C
Johtavuuden testaus ei
Taajuusalue 0 – 65 Hz
Nimellisjännite AC/DC 5 – 48 V
IP-suojausluokka IP 40
Standardi DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Paino 50 g
Reagointiaika <0,3 s
Testivirta <0 mA
Kuormitusaikasuhde 10 s
Lepo-/taukoaika 240 s
Kosteus rF max. 85 %
Likaisuusaste 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 665133
EAN / GTIN 4032248405855
Valmistajan numero 9918970000

Kuvaus

Malli:

Kestävä kotelo, metallipuristin ja pistokärki.
  • Nimellisjännite 3–48 V AC/DC.
  • Yksittäisten tasojen näyttö 5V; 12V; 24V; 48V.
  • Mittauskärjen vetotoiminto kaapelieristeen läpi.
  • Polarisuuden näyttö.

Työntömekanismi pistokärjen puristamiseksi kaapeliin.

Etu:

Kaapelia ei tarvitse tarkistamista varten kuoria.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien ⌀ > 1 mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Henkilöautoille, kuorma-autoille ja sähköpyörille.

Standardi:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin