{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys | 3,5 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 190 mm | |
Testausalue | 120 V - 250 V | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Kiinnityspidin | ei | |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
Tuotekoodi | 665050 3,5 | |
EAN / GTIN | 4016133457006 |