Yksinapainen vaiheentarkastuslaite 3 mm

Tuote nro.: 665030 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
636 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 247
Terän leveys 3 mm
Terän pituus 70 mm
Kokonaispituus 145 mm
Testausalue 150 V - 250 V
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Kiinnityspidin kyllä
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Valmistajan numero 05005655001

Kuvaus

Malli:

Muovikahva, eristetty ruuvitaltanterä ja taskupidin.
Käyttöalue 150 − 250 V.

Ohje:

Nämä jännitteenkoettimet täyttävät standardin VDE 0680/6 turvallisuusvaatimukset. Siksi hohtolamput eivät ole vaihdettavissa.