Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille 2 mm

Tuote nro.: 664410 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 2 mm
Terän paksuus a 0,4 mm
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 153 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664410 2
EAN / GTIN 7610733268894
Valmistajan numero 8128.2,0-60

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Terien erinomainen mittatarkkuus. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin