Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt, Terän leveys b: 4mm

Tuote nro.: 664100 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Terän leveys b 4 mm
Terän nimitys 2
Terän paksuus a 0,6 mm
Terän pituus 30 mm
Kokonaispituus 75 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 664100 4
EAN / GTIN 7610733086207
Valmistajan numero 135.2-30

Kuvaus

Malli:

″Classic″-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taottu, tasapaksu terä.

Standardi:

DIN 5265B

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, niklattu ja kromattu; terä musta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin