Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä 5,5X200 mm

Tuote nro.: 663700 5,5X200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b×Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Terän leveys b 5,5 mm
Terän nimitys 3
Terän paksuus a 0,8 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 300 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 663700 5,5X200
EAN / GTIN 7610733086078
Valmistajan numero 140.3-200

Kuvaus

Malli:

″Classic″-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin