Ruuvitaltta urakantaruuveille, ”multicraft”-voimakahva 5,5 mm

Tuote nro.: 660900 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
506 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja multicraft
    Terän leveys b 5,5 mm
    Terän nimitys 3
    Terän paksuus a 0,8 mm
    Terän pituus 120 mm
    Kokonaispituus 220 mm
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 660900 5,5
    EAN / GTIN 7610733085637
    Valmistajan numero 6100.3-120

    Kuvaus

    Malli:

    Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva.
    Multicraft-voimakahva iskunkestävää muovia (ei sisällä kadmiumia), mahdollistaa pitävän otteen öljyisissäkin käsissä.
    Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

    Etu:

    • Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
    • Ei cam-out-vaikutusta.
    • Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.
    • Kahvan sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.
    • Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.
    • Kierimisenesto.
    • Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.

    Käyttö:

    Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin