Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva 7 mm

Tuote nro.: 660800 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
697 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän leveys b 7 mm
    Terän paksuus a 1,1 mm
    Terän pituus 125 mm
    Kokonaispituus 230 mm
    Kuusikulmainen apuvääntökanta 10 mm
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 660800 7
    EAN / GTIN 4045197373052
    Valmistajan numero 660800 7

    Kuvaus

    Malli:

    Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä kromivanadiiniterästä, koosta 5,5 alkaen ulottuu kahvan päähän asti. Kromattu pinta, mustat kärkiosat.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin