Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva 3,5 mm

Tuote nro.: 660800 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän leveys b 3,5 mm
    Terän paksuus a 0,6 mm
    Terän pituus 75 mm
    Kokonaispituus 177 mm
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 660800 3,5
    EAN / GTIN 4045197373021
    Valmistajan numero 660800 3,5

    Kuvaus

    Malli:

    Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä kromivanadiiniterästä, koosta 5,5 alkaen ulottuu kahvan päähän asti. Kromattu pinta, mustat kärkiosat.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin