Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Terän leveys b: 3,5mm

Tuote nro.: 660050 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SwissGrip ESD
Terän leveys b 3,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Terän nimitys 1
Terän paksuus a 0,5 mm
Terän pituus 90 mm
Kokonaispituus 180 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Varren malli pyöreä
iskupää ei
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Pinta niklattu ja kromattu
Vääntökuusikulma ei
läpimenevä terä ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660050 3,5
EAN / GTIN 7610733256082
Valmistajan numero 8100.1-90 ESD

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Etu:

  • Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
  • Ei cam-out-vaikutusta.
  • Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.
  • Kahvan sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.
  • Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.
  • Kierimisenesto.
  • Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin