Torque-vaihtoterät, Torx® TX6

Tuote nro.: 659995 TX6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Torx®-profiili TX6
    Kokonaispituus 175 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Vääntömomentti 0,6 Nm
    Terän ⌀ 6,3 mm
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 659995 TX6
    EAN / GTIN 2050001930507
    Valmistajan numero 27006

    Kuvaus

    Sopii:

    Momenttiavainvalikoima, nro 659990.