{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 215 mm | |
Korkeus H | 85 mm | |
Mittaustarkkuus | 5 % | |
Suurin lähtökapasiteetti | 800 Nm | |
Suurin tulokapasiteetti | 229 Nm | |
Käyttöalennusvälitys | 4:1 | |
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus | 1:3,5 | |
suositeltu momenttiavain / kiristysalue | 250 Nm | |
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä | 1 | |
Irrotusnelikulma | 3/4 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ D | 66 mm | |
Paino | 2 kg | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Sarja | MULTIPOWER MP300 | |
Rekyylisalpa | ei | |
Ylikuormavarmistus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 659975 800 | |
EAN / GTIN | 4018754186785 | |
Valmistajan numero | 53030800 | |
Valmistaja | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |