Momenttiruuvinväänninsarja TQ-Station

Tuote nro.: 659965
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±10; ±15
  • Bit-teräistukka: F 6,3
  • Standardi: DIN EN ISO 6789

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ±10 %; ±15 %
    Bit-teräistukka F 6,3
    Kokonaispituus L 107 mm
    Irrotussignaali haptinen
    Laukaisuperiaate mekaaninen pitkä laukaisu
    Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
    mittaustekniikka mekaaninen
    Tiedot tallennettavissa ei
    Laukaisuarvon asetus esiasetettu
    Palaute irrottava
    Lukema valittavissa Nm
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys esiasetettu
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
    Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 659965
    EAN / GTIN 4045197614469
    Valmistajan numero 659965

    Kuvaus

    Malli:

    Momenttiruuvitaltta tukevalla 2K-poikittaisvääntimellä ja kiinteällä vääntömomentilla. 1/4 tuuman Bit-istukka magneetilla. Joustava, modulaarinen säilytysteline kevein muoviyksiköin kestävässä metallirungossa. Sekä momenttiruuvitaltta että E 6,3-PrecisionBits ovat irrotettavissa vaivattomasti. Esimerkiksi kääntöterien kätevä säilytysmahdollisuus kolmessa sisään työnnettävässä säilytyslaatikossa. Kaatumaton telineratkaisu esim. työpöydälle tai koneelle tai reikälevyseinään ripustettavaksi.

    Toiminto:

    Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa antaen merkin, ääni ja värähdys. Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis. Rajoittamaton laukeamismomentti.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Tarkkuus:

    Koko 0,6 − 1,5 = ± 15 % ilmoitetusta mitasta.
    Koko 2,2 − 5,7 = ±10 % ilmoitetusta mitasta.

    Toimituksen sisältö:

    Momenttiruuvinväännin nro 211750: 1 kpl/koko 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
    Kärjet Torx®-ruuveille nro 674248: 1 kpl/koko TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
    Kärjet Torx Plus® -ruuveille nro 674252: 1 kpl/koko 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
    Säilytysteline: 1 kpl
    Säilytyslaatikot (vetolaatikot): 3 kpl

    Ohje:

    Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.
    Momenttiruuvitaltan yksittäiset koot ovat saatavilla nrolla 211750.