{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 400 i Hex | |
Suurin kiristysmomentti | 4 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±10 % | |
Sarja | 400 i VDE | |
Kokonaispituus L | 141 mm | |
Terän pituus | 93 mm | |
asetettu vääntömomentti | 5 Nm | |
asetettu vääntömomentti | 500 cNm | |
Irrotussignaali | haptinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | esiasetettu | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Paino | 122 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659953 4 | |
EAN / GTIN | 4013288206398 | |
Valmistajan numero | 05004980001 |