{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 30 cNm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 107 mm | |
Vääntömomenttialue | 2 cNm - 30 cNm | |
Vääntömomenttialue | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,2 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 60 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659949 30 | |
EAN / GTIN | 4580125347717 | |
Valmistajan numero | N3 LTDK-H |