• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Torque-vaihtoterä Torx® MagicSpring, Torx®-profiili: TX6

Tuote nro.: 659944 TX6
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Torque-vaihtoterä
Torx®-profiili TX6
Kokonaispituus 175 mm
Hyötypituus 42 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
värikoodaus tummanvihreä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659944 TX6
EAN / GTIN 4010995278182
Valmistajan numero 27818
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Kuvaus

Malli:

Värikoodit: Tummanvihreä.
MagicSpring-kiinnitysjousi pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti kiinni avaimessa.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu. Ruostumattomien Chrom-Top-kärkien ansiosta erinomainen mittatarkkuus.

Sopii:

Momenttiruuvinväännin nro 659930 kokoon 700 asti, nro 659935 ja 65 9945.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin