Momenttiruuvitaltta, asteikollinen 1000 cNm

Tuote nro.: 659936 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 68,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (cNm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Bit-teräistukka: D 6,3
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 1 000 cNm
    Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
    Bit-teräistukka D 6,3
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Kokonaispituus L 168 mm
    Vääntömomenttialue 200 cNm - 1 000 cNm
    Vääntömomenttialue 2 Nm - 10 Nm
    Asteikkojako: 1 jakoviiva = 50 cNm
    Näyttö analoginen
    Irrotussignaali akustinen
    Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
    Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
    mittaustekniikka mekaaninen
    Tiedot tallennettavissa ei
    Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
    Palaute irrottava
    Lukema valittavissa Nm
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
    Standardi ISO 6789
    Paino 400 g
    Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 659936 1000
    EAN / GTIN 3148516660480
    Valmistajan numero A.404

    Kuvaus

    Malli:

    Vankka momenttiruuvitaltta, säädettävissä parallaksittomalla mikrometriasteikolla. 1/4 tuuman sisänelikulma kahvan päässä.

    Toiminto:

    Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Ohje:

    Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.