{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | iTorque® | |
Suurin kiristysmomentti | 150 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | iTorque® | |
Kokonaispituus L | 134 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 cNm - 150 cNm | |
Vääntömomenttialue | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
Näyttötarkkuus | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | CR1220 MFR FH | |
Kemiallinen koostumus | Litium | |
Paino | 322 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659935 150 | |
EAN / GTIN | 4010995368869 | |
Valmistajan numero | 36886 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntömomenttiruuvain iTorque® digitaalinäytöllä 150 cNm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
122,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Vääntömomenttialue | 40 ;150 | 30 ;150 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | asetusasteikko |
Palaute | irrottava | irrottava |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta | Momenttiruuvitaltta |