6 mm terä ulkonelikulma 1/4 tuuma

Tuote nro.: 659927 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
427 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 140 mm
Hyötypituus 60 mm
Irrotusprofiili nelikulmainen ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659927 1/4
EAN / GTIN 7610733220885
Valmistajan numero 215.V 1/4

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Sopii:

Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53) / 659908 (luokkaan 53) / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48) / 659912 koko 200; 500 / 659918 / 659956 koko 200; 500 / 659957 koko 200; 500 / 659958 koko 200; 500 ja asennustöihin tarkoitettu ruuvitalttasarja nro 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.