6 mm:n terä magneetilla 1/4 tuuman Bit-kiinnitys, Kokonaispituus: 140mm

Tuote nro.: 659925 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3; F 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Kokonaispituus 140 mm
Hyötypituus 60 mm
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659925 140
EAN / GTIN 7610733220861
Valmistajan numero 215.M-140

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Sopii:

Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53) / 659908 (luokkaan 53) / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48) / 659912 koko 200; 500 / 659918 / 659956 koko 200; 500 / 659957 koko 200; 500 / 659958 koko 200; 500 ja asennustöihin tarkoitettu ruuvitalttasarja nro 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


6 mm:n terä magneetilla 1/4 tuuman Bit-kiinnitys, Kokonaispituus: 140mm

6 mm:n terä magneetilla 1/4 tuuman Bit-kiinnitys, Kokonaispituus: 140mm

pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
33,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Kokonaispituus 140 mm
Hyötypituus 60 mm
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki Ruuvimeisselin kärki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin