6 mm:n vaihtoterä Torx Plus® -ruuveille, Torx Plus® -profiili: 6IP

Tuote nro.: 659924 6IP
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx Plus® -profiili 6IP
Kokonaispituus 150 mm
Hyötypituus 70 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 659924 6IP
Kopioi
EAN / GTIN 7610733201556
Kopioi
Valmistajan numero 215.TXP 6
Kopioi

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii:

Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53) / 659908 (luokkaan 53) / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48) / 659912 koko 200; 500 / 659918 / 659956 koko 200; 500 (luokkaan 55) / 659957 koko 200; 500 (luokkaan 55) / 659958 koko 200; 500 ja asennustöihin tarkoitetut ruuvitalttasarjat nro 625441 / 667532 (luokkaan 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Ohje:

Lisää vaihtoteriä numeroilla 659924-6IP_659921", "categoryPath":"/Hand tools/Torque drive tools/Torque screwdrivers & interchangeable blades/Torque screwdrivers, interchangeable blades"}" href="/FI/fi/ravemaf/p/659921">659921– 659924.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin