Momenttiruuvitaltta digitaalinäyttö, vaihtoteräistukka 50 cNm

Tuote nro.: 659912 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 68,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (cNm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä DigiTorque V2
    Suurin kiristysmomentti 50 cNm
    Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Kokonaispituus L 107 mm
    Vääntömomenttialue 10 cNm - 50 cNm
    Vääntömomenttialue 0,1 Nm - 0,5 Nm
    Näyttötarkkuus 1 cNm
    Näyttö digitaalinen
    Irrotussignaali akustinen; haptinen
    Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
    Liitäntämuoto Vaihdettava terä
    mittaustekniikka mekaaninen
    Tiedot tallennettavissa ei
    Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
    Palaute irrottava
    Lukema valittavissa cNm; lbfin
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Paino 56 g
    Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 659912 50
    EAN / GTIN 7610733276226
    Valmistajan numero 9318.A 10-50 cNm

    Kuvaus

    Malli:

    Kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta, mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvinväännin laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Ruuvinväännin on käyttövalmis heti uudelleen. Laukaisumomentti on kiristysmomenttia suurempi (ylikuormitussuojaus).
    Vääntömomentin asetus ilman työkaluja nuppia vetämällä ja kiertämällä. Asetettu vääntömomenttiarvo näkyy ikkunassa (digitaalinäyttö kahvan päässä). Integroitu elektroniikka, NFC-liitäntä. Asiakkaan vaihdettavissa oleva paristo (nappiparisto CR 1/3 N; 3V). Mittayksiköt: Nm, lbfft.
    Vaihtoterille (nro 669605 - 669608).

    Käyttö:

    Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvien kiristämiseen.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Ohje:

    Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin