8 mm:n terä Torx®, Torx®-profiili: TX25

Tuote nro.: 659882 TX25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX25
Kokonaispituus 160 mm
Hyötypituus 144 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 659882 TX25
EAN / GTIN 7610733220700
Valmistajan numero 225.T 25

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii:

Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53), 659908 (luokkaan 53) ja 659911 koko 1600 (luokkaan 48), sekä 659912 koko 1600; nro 659957 koko 1600; nro 659958 koko 1600 ja ruuvitalttasarjat nro 667625; 667645.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin