8 mm:n terä 6-kulmaiset vaihtoholkit 10 mm

Tuote nro.: 659880 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 10 mm
    Kokonaispituus 140 mm
    Hyötypituus 124 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Terän ⌀ 8 mm
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 659880 10
    EAN / GTIN 7610733220649
    Valmistajan numero 225.F 10

    Kuvaus

    Malli:

    Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
    Pinta niklattu ja kromattu.

    Sopii:

    Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53), 659908 (luokkaan 53) ja 659911 koko 1600 (luokkaan 48), sekä 659912 koko 1600; nro 659957 koko 1600; nro 659958 koko 1600 ja ruuvitalttasarjat nro 667625; 667645.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin