8 mm:n terä 6-kulma, Kuusikulma: 8mm

Tuote nro.: 659878 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 8 mm
Kokonaispituus 200 mm
Hyötypituus 184 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659878 8
EAN / GTIN 7610733220571
Valmistajan numero 225.D 8

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii:

Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53), 659908 (luokkaan 53) ja 659911 koko 1600 (luokkaan 48), sekä 659912 koko 1600; nro 659957 koko 1600; nro 659958 koko 1600 ja ruuvitalttasarjat nro 667625; 667645.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin