8 mm:n terä Phillips-ruuveille 1

Tuote nro.: 659870 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ristikantakoko 1
    Kokonaispituus 140 mm
    Hyötypituus 124 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 659870 1
    EAN / GTIN 7610733220458
    Valmistajan numero 225.PH 1

    Kuvaus

    Malli:

    Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
    Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

    Sopii:

    Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53), 659908 (luokkaan 53) ja 659911 koko 1600 (luokkaan 48), sekä 659912 koko 1600; nro 659957 koko 1600; nro 659958 koko 1600 ja ruuvitalttasarjat nro 667625; 667645.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin