{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 150 cNm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Sarja | TORSIOMETER 760 | |
Kokonaispituus L | 185 mm | |
Vääntömomenttialue | 30 cNm - 150 cNm | |
Vääntömomenttialue | 3 lbfin - 13 lbfin | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 cNm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | cNm; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 225 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659200 150 | |
EAN / GTIN | 4018754118915 | |
Valmistajan numero | 51040015 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiruuvinväännin Torsiometer 150 cNm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
351,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Vääntömomenttialue | 30 ;150 | 30 ;150 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | Teränpidike 1/4 tuuma |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | asetusasteikko |
Palaute | osoittava | irrottava |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta | Momenttiruuvitaltta |