{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 600 cNm | |
Kiristyssuunta | Oikea ja vasen vääntösuunta | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | TORSIOTRONIC | |
Kokonaispituus L | 317 mm | |
Vääntömomenttialue | 0,6 Nm - 6 Nm | |
Vääntömomenttialue | 60 cNm - 600 cNm | |
Näyttötarkkuus | 0,1 cNm | |
Paino | 682 g | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen; optinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava; irrottava; äänimerkki | |
Lukema valittavissa | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 3,6 V | |
Akkukapasiteetti | 2,6 Ah | |
Vaihdettava akku | kyllä | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659005 600 | |
EAN / GTIN | 4018754299416 | |
Valmistajan numero | 96510760 |