{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 60 cNm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | SGK | |
Kokonaispituus L | 132 mm | |
Vääntömomenttialue | 5 cNm - 60 cNm | |
Vääntömomenttialue | 50 mNm - 600 mNm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 cNm | |
Kiinnitysistukan alue | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
Paino | 600 g | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | optinen | |
Liitäntämuoto | Kolmileukainen istukka | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 658800 60 | |
EAN / GTIN | 4582126965457 | |
Valmistajan numero | N6 SGK II |