{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Pituus l | 81 mm | |
Leveys b | 40 mm | |
Korkeus h | 14,3 mm | |
Avainkoko | 21 mm | |
Pistomitta S | 36 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Rengasräikän vaihtopää |
Tuotekoodi | 657925 2-21 | |
EAN / GTIN | 4000896179916 | |
Valmistajan numero | 6606D-21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Räikkäpää 2-21 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 40 | 33 |
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 14,3 | 15 |
Avainkoko | 21 | 21 |
työkalu, jossa räikkätoiminto | kyllä | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Rengasräikän vaihtopää | Lenkkiavainpää |