Jakoavainpää 2-41 mm

Tuote nro.: 657850 2-41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Leveys b 88,6 mm
Korkeus h 20,4 mm
Leukaväli 7 mm - 41 mm
Leukaväli 1/4 − 1.1/2 tuuma
Pistomitta S 85,4 mm
Vaihtovarsi 14×18 mm
Tuotetyyppi Kiintoavainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657850 2-41
EAN / GTIN 4045197596161

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Erittäin monipuolinen käyttö säädettävän aukonleveyden ansiosta.
Huom:
Momenttiavaimen pistomitta on korjattava (muuttunut säätöarvo).

Etu:

Kun aukon leveyttä muutetaan, ei pistomittaa tarvitse mukauttaa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!