{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 25 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 345 mm | |
Vääntömomenttialue | 5 Nm - 25 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,1 Nm | |
Paino | 1 110 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | optinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen pitkä laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 266 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 271,8 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657735 25 | |
EAN / GTIN | 4045197684820 | |
Valmistajan numero | 657735 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taittuva momenttiavain asteikolla 25 Nm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
415,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
781 kappaletta varastossa
269,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
193,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm |
Irrotussignaali | optinen ;haptinen | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Kokonaispituus L | 345 | 242 | 225 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 | ±3 | ±3 |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä | säädettävä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |